LAPP ITALIA SRL - LPP0034013 UNITRONIC 100 CY 16X0,14 - 0034013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 16
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773044416
Codice prodotto
LPP0034013
Cod. produttore
0034013
Produttore
LPP
Numero di fili:
16
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
132 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
39.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


