pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034010 UNITRONIC 100 CY 7X0,14 - 0034010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034010 UNITRONIC 100 CY 7X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773044447

Codice prodotto

LPP0034010

Cod. produttore

0034010

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

4.7 mm

Cavo per trasmissione dati schermato UNITRONIC® 100 CYPreviousNext UNITRONIC® 100 CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, schermato, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni