pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0032822 UNITRONIC PUR CP 4X0,5 - 0032822

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0032822 UNITRONIC PUR CP 4X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773046854

Codice prodotto

LPP0032822

Cod. produttore

0032822

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Tensione nominale U0:

250 V

Tensione nominale U:

250 V

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR per condizioni difficili UNITRONIC® PUR CP UNITRONIC® PUR CP: cavo per dati a bassa frequenza, style VDE 0812, cavi PVC con codice DIN 47100, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione