pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0032470 RD-Y(ST)Y 2X2X0,5 GY - 0032470

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0032470 RD-Y(ST)Y 2X2X0,5 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773048582

Codice prodotto

LPP0032470

Cod. produttore

0032470

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

97.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48.75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati per la tecnologia dei sistemi di controllo RD-Y(ST)Y RD-Y(ST)Y: cavo per dati controllo di processo PVC ad es. per unità/stazioni di controllo e sistemi di monitoraggio, Maxi TERMI-POINT®, coppie intrecciate, laminadi schermatura statica