LAPP ITALIA SRL - LPP0032449 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK - 0032449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
EAN
4044773048995
Codice prodotto
LPP0032449
Cod. produttore
0032449
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
11.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
174 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
87 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


