LAPP ITALIA SRL - LPP0031411 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 10X2X0,5 - 0031411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777509553
Codice prodotto
LPP0031411
Cod. produttore
0031411
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
325 kg/km
Diametro esterno circa:
15.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
60.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


