LAPP ITALIA SRL - LPP0031399 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 4X2X0,34 - 0031399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777509430
Codice prodotto
LPP0031399
Cod. produttore
0031399
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Altro
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
65.25 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
34.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


