LAPP ITALIA SRL - LPP0031387 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 2X2X0,25 - 0031387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1 M
EAN
4044777509317
Codice prodotto
LPP0031387
Cod. produttore
0031387
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
57 kg/km
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


