LAPP ITALIA SRL - LPP0031366 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 1X2X0,5 - 0031366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 2
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
4044773015003
Codice prodotto
LPP0031366
Cod. produttore
0031366
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
7.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U0:
250 V
Tensione nominale U:
250 V


