LAPP ITALIA SRL - LPP0031365 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 1X2X0,34 - 0031365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773015034
Codice prodotto
LPP0031365
Cod. produttore
0031365
Produttore
LPP
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
111 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
44.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
66 %


