pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031354 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,22 - 0031354

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031354 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 20

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Strati

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773015454

Codice prodotto

LPP0031354

Cod. produttore

0031354

Produttore

LPP

Numero di fili:

20

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Strati

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

12 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

72 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

66 %

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCYv (TP) UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422