LAPP ITALIA SRL - LPP0031354/100 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,22 - 0031354/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 20
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
100 M
EAN
4044774738369
Codice prodotto
LPP0031354/100
Cod. produttore
0031354/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
20
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
185 kg/km
Diametro esterno circa:
12 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
180 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
72 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
66 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


