pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031322 UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,22 - 0031322

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031322 UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773016093

Codice prodotto

LPP0031322

Cod. produttore

0031322

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U0:

250 V

Tensione nominale U:

250 V

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con conduttori isolati in PE UNITRONIC® Li2YCY (TP) UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422