pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0031320 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22 - 0031320

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0031320 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773016239

Codice prodotto

LPP0031320

Cod. produttore

0031320

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

250 V

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

250 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con conduttori isolati in PE UNITRONIC® Li2YCY (TP) UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422