pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0029691 OLFLEX ROBOT F1 (C) 4G1,5+(2X1)DP - 0029691

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0029691 OLFLEX ROBOT F1 (C) 4G1,5+(2X1)DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774457086

Codice prodotto

LPP0029691

Cod. produttore

0029691

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

11 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

110 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

44 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo per robotica schermato in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificato ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C ) ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) - cavo di alimentazione e comando schermato per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/cUL AWM Flessione e torsione Angolo di torsione fino a +/- 180 °/m Certificato AWM per USA e Canada