pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0029630 OLFLEX ROBOT F1 18G1,5 - 0029630

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0029630 OLFLEX ROBOT F1 18G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 16

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 18

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773627893

Codice prodotto

LPP0029630

Cod. produttore

0029630

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

18

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

17.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

175 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

70 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificato ÖLFLEX® ROBOT F1 ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientaligravose con certificazione UL/cUL AWM Flessione e torsione Angolo di torsione fino a +/- 360 °/m Certificato AWM per USA e Canada