LAPP ITALIA SRL - LPP0028703 UNITRONIC LIYY 3X1 - 0028703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773035131
Codice prodotto
LPP0028703
Cod. produttore
0028703
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
5.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
59 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
23.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


