pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028677 UNITRONIC FD P PLUS A 6X0,14 - 0028677

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028677 UNITRONIC FD P PLUS A 6X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777514762

Codice prodotto

LPP0028677

Cod. produttore

0028677

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP0028677 - UNITRONIC FD P PLUS 6X0 14