LAPP ITALIA SRL - LPP0028602/100 UNITRONIC LIYY 2X0,75 - 0028602/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774709765
Codice prodotto
LPP0028602/100
Cod. produttore
0028602/100
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Peso:
48 kg/km
Diametro esterno circa:
5.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
51 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
20.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


