pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028508/100 UNITRONIC LIYY 8X0,5 - 0028508/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028508/100 UNITRONIC LIYY 8X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044774709444

Codice prodotto

LPP0028508/100

Cod. produttore

0028508/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

32 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

90 kg/km

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr