LAPP ITALIA SRL - LPP0028430 UNITRONIC LIYY 30X0,34 - 0028430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 30
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773036749
Codice prodotto
LPP0028430
Cod. produttore
0028430
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
30
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
11.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


