pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028420 UNITRONIC LIYY 20X0,34 - 0028420

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028420 UNITRONIC LIYY 20X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 20

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773036923

Codice prodotto

LPP0028420

Cod. produttore

0028420

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

20

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

9.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr