LAPP ITALIA SRL - LPP0028325/1000 UNITRONIC LIYY 25X0,25 - 0028325/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 25
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774708393
Codice prodotto
LPP0028325/1000
Cod. produttore
0028325/1000
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
25
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
134 kg/km
Diametro esterno circa:
9.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
96 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
38.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


