pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028212 UNITRONIC LIYY 12X0,14 - 0028212

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028212 UNITRONIC LIYY 12X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773040562

Codice prodotto

LPP0028212

Cod. produttore

0028212

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr