pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028186 OLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 DP) - 0028186

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028186 OLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 DP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 23

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773041552

Codice prodotto

LPP0028186

Cod. produttore

0028186

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

23

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

18

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

18 kcmil

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

17.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

259.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

69.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0028186 - OLFLEX ROBOT 900 P 23G1 (2X1 DP)