pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028178 OLFLEX ROBOT 900 P 18G1 - 0028178

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028178 OLFLEX ROBOT 900 P 18G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 18

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 18 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773041798

Codice prodotto

LPP0028178

Cod. produttore

0028178

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

18

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

18 kcmil

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

13.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0028178 - OLFLEX ROBOT 900 P 18G1