pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028105 OLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14) - 0028105

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028105 OLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 6

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773042702

Codice prodotto

LPP0028105

Cod. produttore

0028105

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

6

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

26

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

26 kcmil

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

24.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo per robotica schermato in PUR resistente all'abrasione e agli oli, per sollecitazioni a torsione e piegamento ÖLFLEX® ROBOT 900 DP ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - cavo di alimentazione e comando schermato per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientali gravose Flessione e torsione Angolo di torsione fino a +/- 180 °/m Schermo in fili di rame avvolto a spirale