pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028047 UNITRONIC 100 3X0,34 - 0028047

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028047 UNITRONIC 100 3X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 3

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773043433

Codice prodotto

LPP0028047

Cod. produttore

0028047

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Cavo per trasmissione dati non schermato UNITRONIC® 100 UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni Codice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra