pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0028039 UNITRONIC 100 36X0,25 - 0028039

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0028039 UNITRONIC 100 36X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 36

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773043563

Codice prodotto

LPP0028039

Cod. produttore

0028039

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

36

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Isolamento filo:

PVC

Diametro esterno circa:

10.7 mm

Cavo per trasmissione dati non schermato UNITRONIC® 100 UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni Codice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra