pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027978 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,0) - 0027978

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027978 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 101.25 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776178590

Codice prodotto

LPP0027978

Cod. produttore

0027978

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

101.25 mm

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro esterno circa:

13.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

54 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

14

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

14 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Cifre

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Gamma delle formazioni ampliata