LAPP ITALIA SRL - LPP0027963/500 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G10+(2X1,5) - 0027963/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3335 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776105893
Codice prodotto
LPP0027963/500
Cod. produttore
0027963/500
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
8
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
19.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
145.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
145.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
77.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Peso:
721 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


