LAPP ITALIA SRL - LPP0027960/500 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,5) - 0027960/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044776105794
Codice prodotto
LPP0027960/500
Cod. produttore
0027960/500
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
14
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
100.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
100.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
53.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Peso:
322 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


