LAPP ITALIA SRL - LPP0027960/100 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,5) - 0027960/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - 14
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 1246 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044776105817
Codice prodotto
LPP0027960/100
Cod. produttore
0027960/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
14
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
100.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
100.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
53.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Peso:
322 kg/km