pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027934 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0) - 0027934

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027934 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 110.25 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777319046

Codice prodotto

LPP0027934

Cod. produttore

0027934

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

110.25 mm

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Diametro esterno circa:

14.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

58.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

12 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027934 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4 (3X1 0)