LAPP ITALIA SRL - LPP0027934/100 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(3X1,0) - 0027934/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777319152
Codice prodotto
LPP0027934/100
Cod. produttore
0027934/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
12
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
14.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
110.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
110.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
58.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
1 V
Peso:
361 kg/km


