pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027933 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(3X1,0) - 0027933

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027933 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(3X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3979 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777319039

Codice prodotto

LPP0027933

Cod. produttore

0027933

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

13.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

101.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

101.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

54 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Peso:

294 kg/km

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2 5 (3X1 0)