LAPP ITALIA SRL - LPP0027863 UNITRONIC FD 18X0,25 - 0027863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.25 mm
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 18
Confezione
1 M
EAN
4044773045826
Codice prodotto
LPP0027863
Cod. produttore
0027863
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.25 mm
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
18
Numero di elementi del trefolo:
1
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Strati
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
25.5 mm
Categoria:
Altro


