LAPP ITALIA SRL - LPP0027857 UNITRONIC FD 4X0,25 - 0027857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773046120
Codice prodotto
LPP0027857
Cod. produttore
0027857
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.25 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
PVC
Diametro esterno circa:
5.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C


