LAPP ITALIA SRL - LPP0027645 OLFLEX FD 855 CP 30G1 - 0027645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 30
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773012910
Codice prodotto
LPP0027645
Cod. produttore
0027645
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
30
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
18
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
18 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
19.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
147 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
78.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


