pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027607 OLFLEX FD 855 CP 5G0,5 - 0027607

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027607 OLFLEX FD 855 CP 5G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni AWG - 22

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 22 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773013634

Codice prodotto

LPP0027607

Cod. produttore

0027607

Produttore

LPP

Dimensioni AWG:

22

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

22 kcmil

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

8.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

61.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

32.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® FD 855 CPPreviousNext ÖLFLEX® FD 855 CP - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e schermato per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Schermato, conforme ai requisiti EMC Certificato UL/cUL AWM per il Nord America