LAPP ITALIA SRL - LPP0027590 OLFLEX SF 2X0,75 - 0027590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 2
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
4044773014006
Codice prodotto
LPP0027590
Cod. produttore
0027590
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
64 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
25.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


