pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027587 OLFLEX FD 855 P 41G1,5 - 0027587

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027587 OLFLEX FD 855 P 41G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 41

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773014020

Codice prodotto

LPP0027587

Cod. produttore

0027587

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

41

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

22.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

67.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

960 kg/km

OLFLEX FD 855 P 41G1 5