pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0027563/1000 OLFLEX FD 855 P 5G1 - 0027563/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0027563/1000 OLFLEX FD 855 P 5G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1000 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044775169063

Codice prodotto

LPP0027563/1000

Cod. produttore

0027563/1000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

39 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

23.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

93 kg/km

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G1; Extended-Line; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL recognised; Per uso in catena portacavi