LAPP ITALIA SRL - LPP0027431/100 UNITRONIC FD CY 10X0,25 - 0027431/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di fili - 10
Isolamento filo - PVC
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4044774733388
Codice prodotto
LPP0027431/100
Cod. produttore
0027431/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di fili:
10
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
107 kg/km


