LAPP ITALIA SRL - LPP0027427/100 UNITRONIC FD CY 4X0,25 - 0027427/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774733289
Codice prodotto
LPP0027427/100
Cod. produttore
0027427/100
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
53 kg/km
Diametro esterno circa:
5.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


