LAPP ITALIA SRL - LPP0027420 UNITRONIC FD CY 18X0,14 - 0027420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 18
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773017663
Codice prodotto
LPP0027420
Cod. produttore
0027420
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
18
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
55.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
29.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


