LAPP ITALIA SRL - LPP0026724 OLFLEX ROBUST FD C 7G1,5 - 0026724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 7
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8159 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773032574
Codice prodotto
LPP0026724
Cod. produttore
0026724
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
7
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
15.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
118.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
118.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
63.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...105 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
321 kg/km


