pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240 - 0026671

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 246.75 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773033502

Codice prodotto

LPP0026671

Cod. produttore

0026671

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

246.75 mm

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

no

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Diametro esterno circa:

32.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

98.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

400 kcmil

Numero di fili:

1

Marcatura filo:

Colore

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® FD 90 CY ÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC