pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026661 OLFLEX FD 90 CY 1X70 - 0026661

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026661 OLFLEX FD 90 CY 1X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773033793

Codice prodotto

LPP0026661

Cod. produttore

0026661

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Numero di fili:

1

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

sì

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Arancione

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

19.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® FD 90 CY ÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC