pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026641 OLFLEX FD 90 1X300 - 0026641

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 300 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - PVC

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773034332

Codice prodotto

LPP0026641

Cod. produttore

0026641

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

300 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

33.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® FD 90PreviousNext ÖLFLEX® FD 90 - Cavo di controllo e comando resistente all’olio per applicazioni molteplici nelle catene di alimentazione dell’energia con certificazione UL/CSA AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Affidabilità elevata Certificato AWM per USA e Canada